Kırıcı Tırnaklı murç ucu

Kırıcı tırnaklı murç ucu Maks

Ürün no. 0647967240

EAN 4065746617482

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kırıcı Tırnaklı murç ucu

Ürün no. 0647967240
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
SDS-MAX mandrenli
  • Keski çekiçlerde SDS-MAX montaj miliyle birlikte kullanım için

  • Fazla betonu çıkarmak için

  • Yüzeyleri pürüzlendirmek için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

240 mm

Genişlik

50 mm

Derinlik

50 mm

Diş sayısı

16 ADET

Şaft

SDS-max için uygun

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Darbeli matkap/kırıcı matkap BMH 45-XE

ELEK.DARB.KIRICI DELİCİ MATKAP, BMH45-XE

SDS-max bağlantı mandreni ile güçlü ve titreşim önleyici 8 kg'lık darbeli matkap/kırıcı matkap.
x 1 ad.
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

ÇİZİLMEZ KORUMA GÖZLÜĞÜ CEPHEUS-SAYDAM

Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü