Kırıcı delici matkap ucu Max Quadro-S

DRL-HAM-MAX-QUADRO-S-4SPRL-12/340/200

Ürün no. 0647701234

EAN 4045727115176

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kırıcı delici matkap ucu Max Quadro-S

Ürün no. 0647701234
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
İki kesme kenarlı uca sahip geleneksel matkap uçlarına kıyasla önemli oranda daha pürüzsüz çalışma ve daha iyi hassasiyet sağlayan hızlı delme işlemi için X şeklinde uç geometrisi ve dört spiralli besleme helezonuna sahip güçlü darbeli matkap ucu.

Takılmaz


Dört kesme kenarlı geometri sayesinde matkap ucunun donatılara takılma ihtimali çok daha azdır.



Hassas nokta delme


Özel kendi kendine merkezleme noktası, nokta delmede hassasiyet sağlar.



Daha yüksek hassasiyet


Bunu sağlayan, matkap ucunun dört kesme kenarının matkap deliğinde daha iyi yerleşmesi ve dört ağızlı matkap ucuyla daha küçük bir sürtünme yüzeyinin elde edilmesidir. Dört büyük hacimli besleme helezonu, delme işlemi nedeniyle oluşan tozun daha iyi şekilde tahliyesini sağlar.

Not

Lütfen unutmayın: Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

12 mm

Uzunluk

340 mm

Çalışma uzunluğu

200 mm

Kesici kenar sayısı

2 ADET

Spiral sayısı

4 ADET

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Doğruluk (nokta sistemi)

2/4 nokta

Takviye dayanımı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Şaft

SDS-max için uygun

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler