Kırıcı delici matkap ucu Max Quadro-S
DRL-HAM-MAX-QUADRO-S-4SPRL-37/570/450
Ürün no. 0647703757
EAN 4045727975718
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Takılmaz
Dört kesme kenarlı geometri sayesinde matkap ucunun donatılara takılma ihtimali çok daha azdır.
Hassas nokta delme
Özel kendi kendine merkezleme noktası, nokta delmede hassasiyet sağlar.
Daha yüksek hassasiyet
Bunu sağlayan, matkap ucunun dört kesme kenarının matkap deliğinde daha iyi yerleşmesi ve dört ağızlı matkap ucuyla daha küçük bir sürtünme yüzeyinin elde edilmesidir. Dört büyük hacimli besleme helezonu, delme işlemi nedeniyle oluşan tozun daha iyi şekilde tahliyesini sağlar.
Lütfen unutmayın: Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın!
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 37 mm |
Uzunluk | 570 mm |
Çalışma uzunluğu | 450 mm |
Kesici kenar sayısı | 4 ADET |
Spiral sayısı | 4 ADET |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Doğruluk (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Takviye dayanımı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Şaft | SDS-max için uygun |