Kırıcı matkap MH 10-SE
Keski, MH 10-SE
EL.DARBELİ KIRICI (MH10-SE) 1500W-16,8J
MH10-SE
Ürün no. 07025711
EAN 4024835805414
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Uzun kullanım ömrü
Özel sertleştirilmiş takım tutucu, geliştirilmiş toz izolasyonu ve güçlü, yüksek performanslı motor.
Yüksek kırma gücü
60 dakikada yaklaşık 490 kg beton kırar.
Menteşeleri korur
Titreşim sönümlü ergonomik tutma kolu
İstenilen düzeye kadar ayarlanabilen darbe oranı
Kontrol elektronikleri, yük altında bile darbe hızının sürekli olarak ayarlanabilmesini sağlar.
Tutarlı darbe oranı ve darbe kuvveti
Sabit akım elektronikler
Karbon değişikliği hakkında bilgi
Işık, karbonun yaklaşık 8 çalışma saati öncesinde değiştirilmesi gerektiğini belirtir.
Aşınmış karbondan kaynaklanan motor hasarı önlenir.
Karbon fırçalar otomatik olarak keser
Zahmetsiz çalışma
12 kilitlenebilir keski ayarı tüm çalışma açılarına uygun ayarlama yapmayı sağlar.
Maksimum elektrik emniyeti
Tam yalıtım
Alet yerleştirmek kolaydır
Otomatik montaj aparatı sayesinde takımın yalnızca takılması ve döndürülerek kilitlenmesi gerekir.
Kullanımı kolay
Büyük basmalı açma-kapama düğmesi
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1500 W |
Güç çıkışı | 950 W |
Min./maks. darbe hızı | 900-1890 dev/dk |
Şaft | SDS-max için uygun |
Maks. darbe enerjisi | 16,8 J |
Darbe enerjisi | 16,8 J |
Sökme performansı | 490 kg/h |
Uzunluk x yükseklik | 570 x 270 mm |
Ayarlanabilir iskarpela konumu | 12 kat; 30° |
Makine ağırlığı | 10,1 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
SP-AUXILIARYHANDLE
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(MH10-S/E)