Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kreuz Steckschlüssel

Kreuzsteckschlüssel Pkw
KRZSTESHSL-PKW-17X19X21X1/2ZO

Art.-Nr. 071516 06

EAN 4045989371808

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreuz Steckschlüssel

Art.-Nr. 071516 06

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

für PKW
  • Werkstoff aus Spezial-Stahl, matt verchromt

  • Geschweißte Ausführung

  • Greift auch rundgedrehte Muttern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite (SW)

17 x 19 x 21 mm, 1/2 Zoll

Fahrzeugtyp

PKW

Länge

380 mm

Drehmoment max.

250 Nm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen