Kreuzsteckschlüssel LKW

Kreuzsteckschlüssel Lkw
KRZSTESHSL-LKW-L750MM

Art.-Nr. 071516 041

EAN 4053479822792

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreuzsteckschlüssel LKW

Art.-Nr. 071516 041
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
Passend für SW 24, 27, 32, 3/4"-Vierkant
  • Mit verstärktem Mittelstück

  • Köpfe, Arme und Mittelstück gehärtet

  • Köpfe poliert und verchromt

  • Auf 1500 Nm geprüft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

750 mm

Abtrieb

24 mm, 27 mm, 3/4 Zoll, 32 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Produktgewicht (per Stück)

5500 g

Drehmoment max.

1500 Nm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen