Krone üçgen reflektör için 5 bölümlü lamba

Krone üçgen reflektör için 5 bölümlü lamba

Ürün no. 081246 910

EAN 4047376200616

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Krone üçgen reflektör için 5 bölümlü lamba

Ürün no. 081246 910
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
For Krone, for bulbs, with integrated triangular reflector
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şekil

Dikdörtgen

Odacık sayısı

5 ADET

Montaj

Sol

Kablo konnektörü

Kompakt konnektör

Min./maks. nominal voltaj

12 / 24 V/DC

Fonksiyonlar

Sinyal, fren, stop lambası, Geri gidiş lambası, Arka sis lambası, Kontur lambası, Reflektör

Uzunluk

370 mm

Onay işareti

ADR, ECE

Genişlik

130 mm

Yükseklik

85 mm

Derinlik

85 mm

Karşılaştırma numarası

2VP-340930-111

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Stop lambaları için titreşim damperi

VIBRATDAMP-F.TLLGHT

Suitable for universal use
x 2 ad.
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Sinyal, fren lambası amp. kmyn kvvtli tip Longlife

BULB-(HD-P21W)-BA15S-24V-21W

x 10 ad.
Metal duylu ampul

AMPUL-(HD-R10W)-24V-10W

Hafif ticari araçlar için ekonomik ampul, 24 V
x 10 ad.
Krone üçgen reflektör için 5 bölümlü mercek

LGHTDISC-(F.LGHT-081246 910)

For Krone, with integrated triangular reflector