Krótki adapter Mini z 13 na 7 styków 12 V
MINI KROTKA PRZEJ.13/7-MIO KON.12V
Register now and access more than 60,000 products
Proste, szybkie i czyste rozwiązanie
Mniejsze obciążenie gniazd i złączy
Połączenie
- 13-stykowe gniazdo w pojeździe holującym
- Złącze 7-stykowe na przyczepie
Możliwość podłączenia wyłącznie funkcji od 1 do 7 zgodnych z wymaganiami norm ISO 1724 lub ISO 11446
Materiały dodatkowe(X)
Adaptery są stosowane do łączenia systemów 7-stykowych i 13-stykowych
Długość | 6 cm |
Napięcie | 12 V/DC |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
ISO | 1724 |