Kısaltma kancalı elastik kordon

Ayarlanabilir uzunluğa sahip elastik kordon
AYARLI UZATMA HALATI KANCALI 800MM

Ürün no. 0880240180

EAN 4046778138404

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kısaltma kancalı elastik kordon

Ürün no. 0880240180

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Bir plastik kancaya ve bir de çelik kancaya sahip kırmızı elastik kordon. Kısaltma kancası kullanılarak gerekli uzunluğa kısaltılabilir. Maksimum: 800 mm.

Kendinden gerilme


Kısaltılmış elastik kordon yük altında otomatik olarak gerilir



200 N'a kadar dayanabilir



Kolay ayarlanabilir


Kordon, hızlı ve kolay bir şekilde gerekli uzunluğa ayarlanabilir



Uzunluk ayarlama aparatı kolayca çıkarılabilir


  • Polipropilen kablo

  • Doğal kauçuk iç malzeme

  • Metal kancanın nihai yükü: 200 N

  • Plastik kancanın nihai yükü: 500 N
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler