Kühlsystem Sicherung
Kühlsystem Sicherung 145 TUNAP
145-KUEHLSYSTEM-SICHERUNG-500ML-12STK
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Sichert den Kühlkreislauf gegen Undichtigkeiten
- Dauerhafte Abdichtung von Haarrissen und Microleckagen
- Heizungshähne und Wasserpumpe sind funktionsgesichert
- Vermeidet Dichtungsschwitzen und Kühlwasserverlust
- Neutral gegen Gummi und Kunststoffe, Leicht- und Buntmetalle
- Geeignet für alle Glykol- und Glycerin-basierende Frostschutzmittel
Datenblätter(X)
- Undichte Schlauchanschlüssen
- Durchschwitzende Kopfdichtungen
- Haarrisse im Kühler, Zylinderkopf oderMotorblock
- Wasserverlust, nasse Zylinderlaufbuchsenzum Schmieröl
Zugabe direkt in den Kühlkreislauf bei warmem Motor. Nach dem Einfüllen Motor weiter laufen lassen (mind. 10 Min.) oder Probefahrt machen. Kühlwasserstand, Luftfreiheit und Dichtigkeit des Systems überprüfen.
Inhalt | 500 ml |
Farbe | Türkisblau |
Geruch/Duft | Zitrone |
Chemische Basis | Wässriges Gemisch |
Dichte | 1,005 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C, DIN 51757 |
pH-Wert | 8,8-9,8 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!