Kühlsystem-Wirkstoff

Kühlsystem-Wirkstoff 144 TUNAP
KUEHLSYSWIST-(144-TUNAP)-500ML-12STK

Art.-Nr. GT00104418

EAN 4051641011838

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kühlsystem-Wirkstoff

Art.-Nr. GT00104418
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
Kennzeichnungsfreier synthetischer Kühlsystemwirkstoff. Geeignet für den Einsatz in silikathaltigen und silikatfreien Kühlflüssigkeiten. Wandelt Rost und Kalk in wasserlösliche Stoffe um und ergänzt verbrauchte Additive im Kühlwasser. Integrierte UV-Farbpartikel ermöglichen ein schnelles Auffinden von Leckstellen im Kühlsystem.
  • Sichert die Funktion des Kühlsystems

  • ​Ergänzt verbrauchte Kühlwasser-Additive

  • Reinigt das gesamte System kontinuierlich während der Fahrt

  • Wandelt Rost und Kalk in wasserlösliche Stoffe um

  • Stoppt kühlmindernde Schaumbildung

  • Ermöglicht ein schnelles und exaktes Auffinden von Leckstellen unter UV-Licht

  • Verträglich mit silikathaltigen und silikatfreien Frostschutzmitteln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Zum Auffinden von Leckstellen im Kühlsystem

  • Bei verpasstem Kühlmittel-Wechselterminen

  • Beim Ergänzen von Kühlflüssigkeit

  • Vorbeugend bei erhöhter Beanspruchung des Kühlsystems

  • Beim Einsatz von Wasser unbekannter Qualität
Anleitung

Der Kühlflüssigkeit zugeben.

Inhalt

500 ml

Farbe

Rosa

Geruch/Duft

Ölartig

Chemische Basis

Wässriges Gemisch

Dichte

1,026 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C, DIN 53217

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.