Kugelhahn für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1
DL-Wartungseinheit Baugr. 1 Kugelhahn
KUGHAHN-DL-MOD-BG1-10BAR-1/4ZO
Art.-Nr. 0699004140
EAN 4065746008013
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Durch einen geschlossenen Kugelhahn können bei längerem Stillstand Leckverluste an den nachfolgenden Komponenten verhindert werden
- Der integrierte Schalldämpfer sorgt für eine reduzierte Lautstärke beim Entlüften des Systems
- Mithilfe eines Vorhängeschlosses kann der Kugelhahn abgeschlossen werden, wodurch versehentliche Öffnungen des Systems vermieden werden können
- Durch das modulare System lässt sich der Kugelhahn einfach in die Wartungseinheit integrieren
- Das 3/2 Wegesitzventil wird durch einen Knebel betätigt, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen
- Durch die kompakte Blockbauweise wird nur wenig Platz benötigt
Datenblätter(X)
Baugröße | 1 (1/4 Zoll) |
Betriebsdruck min./max. | 1,5-10 bar |
Durchflussleistung | 2000 l/min |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!