Kulak tıkacı x-100
EARPLG-X100-50PAIR
Ürün no. 0899300342
EAN 4049557637976
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Üstün yalıtım performansı
Kusursuz konuşma algılaması
Her kullanıcının sorunsuz kullanabileceği rahatlıkta
Kapalı yüzeyi, tıkaçlara yabancı nesneler ve kir parçacıklarının girişini önler
X-Özelliği sayısız avantaj sunar:
- Kulak girişindeki basıncı azaltır
- Kulak girişine yumuşak, ideal uyarlama
- Hızlı, kolay ve doğru kullanım
- Kulak tıkacı kolayca dışarı çıkartılabilir
Veri sayfaları(X)
SNR azalma oranı | 37 dB |
L azalma oranı | 34 dB |
M azalma oranı | 35 dB |
H azalma oranı | 36 dB |
Kap | Tek kullanımlık dağıtıcı |
Tasarım | Gevşek |
Kulak tıkacı sayısı | 50 Çift |
Renk | Neon yeşil |
Standartlar | EN 352, AS/NZS 1270 |