Kunststoff-Leitungsroller Kompakt 250V
Kunststoff-Leitungsroller kompakt H07RN-F 3G1,5
LTGROLL-KST-3X1.5QMM-KBL15M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Made in Germany
Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Entspricht BGI 608
- Geprüft nach EN-Norm 61242
Datenblätter(X)
Gewerbe-/Baustellenleitungsroller für den Einsatz auf Baustellen und im Freien geeignet.
Kabellänge | 15 m |
Ausführung | 4 Schutzkontaktsteckdosen |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP 20 |
Länge x Breite x Höhe | 270 x 270 x 130 mm |
Überhitzungsschutz | Ja |