Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte

Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX®

Kunststoffdübel Shark W-ZX
DBL-(W-ZX)-KST-12X66
ZEBRA-SHARK
Art.-Nr.: 090621266
Gewählter Artikel: Weitere Ausführungen
Fragen? +43 50 8242 8242
Preis/VE Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
x 50
Exklusiv für Gewerbetreibende Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen:
Beschreibung
Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
  • Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen
  • Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes
  • Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment
  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen
  • Umklappbarer Dübelbund, dadurch geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
  • Die Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch
  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)
  • Halogenfrei und silikonfrei
  • Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Anwendung
  • Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
  • Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
  • Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern
  • Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde) (z.B. ASSY-D)
  • Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Technische Informationen

Dübeldurchmesser

12 mm

Dübellänge (l)

66 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Erforderlicher Schraubendurchmesser min.

8 mm

Erforderlicher Schraubendurchmesser max.

10 mm

Setztiefe (h s)

65 mm

Randabstand (a r)

65 mm

Bohrlochtiefe (t)

80 mm

Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung

Abhängig von der Schraubenlänge

Erforderliche Schraubenlänge (l s) - Bedingung

Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser

 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top