Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte

Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX ® Sortiment

Shark-Sortiment ZEBRA W-ZX Sysko
DBL-SORT-(W-ZX)-KST-620TLG-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Art.-Nr.: 5964090600
Gewählter Artikel: Weitere Ausführungen
Fragen? +43 50 8242 8242
Preis/VE Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
x 1
Exklusiv für Gewerbetreibende Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen:
Beschreibung
620-teilig im System-Koffer. Bestückt mit den gängigsten Durchmessern, 5, 6, 8, 10, 12 mm.
  • Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen
  • Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes
  • Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment
  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen
  • Umklappbarer Dübelbund, dadurch geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
  • Die Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch
  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)
  • Halogenfrei und silikonfrei
  • Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
Anwendung
  • Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
  • Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
  • Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern
  • Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde)
  • Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Technische Informationen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

620 Stck.

Lieferumfang

5 x 28 = 200 St. 6 x 35 = 200 St. 8 x 46 = 100 St. 10 x 56 = 100 St. 12 x 66 = 20 St. = 620 Teile

Werkstoff

PA - Polyamid

Systemmaß

4.4.1

Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX ® Sortiment inklusive:
Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
System-Box Trennelement
3x
Art.-Nr.: 5581035026
System-Box Trennelement
ZB-SYSBOX-TRENNER-H54-B110-SLV
SYSTEMKOFFER
Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top