Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kunststoffnagel

Kunststoffnagelbefestigung von Dämmplatten
KSTNGL-SHAL-KST-L150MM

Art.-Nr. 0519121150
EAN 4052712269851
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Befestigung von Dämmplatten im Beton
  • Zum Durchstecken durch Dämmplatten

  • Material: Regranuliertes HDPE
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Wird durch die Dämmplatte gesteckt. Anschließend werden die Dämmplatten in die Schalung gestellt. Die Nägel werden von Beton umfl ossen. So entsteht ein Formschluss.

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Länge

150 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen