Kunststoffspachtel

Flächenspachtel Kunststoff
KSTSPACHT-FRBG

Art.-Nr. 0993001

EAN 4045989280766

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffspachtel

Art.-Nr. 0993001
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
Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen

Biegsames Blatt aus Kunststoff

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Mischen, Auftragen und Glätten von Spachtelmassen, Füllmassen, Kitt und Dichtungsmassen.

Anleitung

Die Flexibilität der Flächenspachtel gewährleistet eine einfache Reinigung. Hierzu den aufgetragenen Werkstoff trocknen lassen und durch Verbiegen der Flächenspachtel platzt ausgehärtetes Füllmaterial ab und hinterläst ein sauberes Werkzeug. Sollte mal nicht ausgehärtendes Material verwendet werden oder die Schicht auf der Spachtel zu dünn zum Abplatzen sein, so kann mit Lösungsmitteln gereinigt werden.

Breite

117 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen