Kurtka Stretch-fit HR
Kurtka krótka Stretch-fit
BLUZA ROB. STRETCH-FIT SZARY R.S
MODYF
Register now and access more than 60,000 products
- Materiał elastyczny i łatwy do czyszczenia
- 2 kieszenie przednie, 2 kieszenie piersiowe, 2 kieszenie wewnętrzne, kieszeń na telefon komórkowy z materiałem e-care
- Potrójne szwy w obszarach najbardziej narażonych na zużycie, wentylacja pod pachami
- Etui na kartę ID
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Antracytowy |
Rozmiar | S |
Materiał | Poliester 65%, bawełna 32%, elastan 3% |
Masa tkaniny na m2 | 260 g |
Zmywalne przy | 60°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |