Kuru sistem karot ucu, elmas 1 1/4 inç
CREBIT-DRY-DIA-1 1/4IN-L90-D82MM
Ürün no. 5456265082
EAN 4052712492730
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Sorun çözücü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çap (Ø) | 82 mm |
Çalışma uzunluğu | 90 mm |
Uzunluk | 164 mm |
Parça yüksekliği | 9 mm |
Parça kalınlığı | 3 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |