L lama A tipi kıvrımlı 1,5 mm BB
ANGL-WOCON-A-BAR-105X105X90X1,5
Ürün no. 5390202105
EAN 4046777564426
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik x yükseklik x derinlik | 90 x 105 x 105 mm |
Kalınlık | 1,5 mm |
Tasarım | Çubuk ile |
Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH D 13 mm delik sayısı | 1 + 3 ADET |
Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH D 5 mm delik sayısı | 16 + 10 ADET |
Onay | ETA-08/0183 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 228,039 g |
Malzeme | Aluzinc yapı çeliği, 1,0242 |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Malzeme göstergesi | S250GD |
Malzeme standardı | DIN EN 10346:2009 |