L lama A tipi kıvrımlı 1,5 mm BB

ANGL-WOCON-A-BAR-90X90X65X1,5

Ürün no. 5390202090

EAN 4046777564433

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
L lama A tipi kıvrımlı 1,5 mm BB

Ürün no. 5390202090

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideal for high-quality load-bearing timber-timber and timber-concrete connections in timber construction and for universal use in standard connections, such as intersecting timbers.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik x yükseklik x derinlik

65 x 90 x 90 mm

Kalınlık

1,5 mm

Tasarım

Çubuk ile

Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH D 13 mm delik sayısı

1 + 1 ADET

Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH D 5 mm delik sayısı

10 + 10 ADET

Onay

ETA-08/0183

Ürün ağırlığı (parça başına)

150,727 g

Malzeme

Aluzinc yapı çeliği, 1,0242

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Malzeme göstergesi

S250GD

Malzeme standardı

DIN EN 10346:2009

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler