Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte

LED-Arbeitsleuchte 3.000 Lumen

LED-Arbeitsleuchte 33 Watt, 3000 Lumen
LEUCHT-LED-33W-3000LUMEN
Art.-Nr.: 0981180030
Gewählter Artikel: Weitere Ausführungen
Fragen? +43 50 8242 8242
Preis/VE Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
x 1
Exklusiv für Gewerbetreibende Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen:
Beschreibung
Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.
  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's (> 110 lm/W)
  • Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
  • Verstellbarer Lichtaustrittswinkel
  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
  • Geringer Stromverbrauch
  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
  • Made in Germany
Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich

Technische Informationen

Lichtstrom

3000 lm

Lampenlichtstrom

3700 lm

Leistung

33 W

Schutzart IP

IP 66

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Kabeltyp

H07RN-F2x1,0 mm²

Leitungslänge

5 m

Stecker

1 Schuko-Stecker, 16 A

Breite x Höhe x Tiefe

310 x 325 x 110 mm

Ergänzendes Zubehör:
Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung
Für die Anbringung von maximal 2 Arbeitsleuchten
 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top