LED-Arbeitsleuchte 34 Watt Basic

LED-Arbeitsleuchte 34 Watt Basic
LEUCHT-LED-1STECKDOSE-34W-(STE-EU)

Art.-Nr. 0981180320

EAN 4056807797892

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Arbeitsleuchte 34 Watt Basic

Art.-Nr. 0981180320
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
LED Arbeitsleuchte mit schlag- und bruchfestem 2-Komponenten-Gehäuse
  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Ausführung

1 Steckdose (max. 3 kW)

Lichtstrom

2700 lm

Lampenlichtstrom

2700 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP

IP 54

Schlagfestigkeit

IK08

Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

Leitungslänge

5 m

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A

Leistung

34 W

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen