LED Arbeitsleuchte Akku 20 Watt

Akku-LED-Arbeitsleuchte 20 Watt
LEUCHT-AKKU-LED-215X185X285MM-20W

Art.-Nr. 0981503120

EAN 4053479017457

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED Arbeitsleuchte Akku 20 Watt

Art.-Nr. 0981503120
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
Ideal für alle mobilen Beleuchtungsaufgaben
  • Praktische LED Akkuleuchte mit Tragegriff und abnehmbaren Standfuß

  • Ausgestattet mit 1 CREE Chip-LED, sorgt für hohe Leuchtkraft

  • Leichtes, hochwertiges und stoßfestes Gehäuse

  • Energiesparende LED Technik

  • Lithium-Ionen Akku für lange Leuchtdauer und geringe Selbstentladung

  • Der Strahler kann am Netz oder mit Akku betrieben werden

  • Staub und Spritzwassergeschützt, IP65

  • Aufladen durch KFZ-Adapter auch im Auto möglich
Hinweis

LED am Akku zeigt Ladestand an:


Bei langsam blinkendem rotem LED: nur noch 10% der Akkuleistung


Bei schnell blinkendem rotem LED: nur noch 5% der Akkuleistung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schutzart IP

IP 65

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistung

20 W

Breite x Höhe x Tiefe

185 x 258 x 258 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen