LED-Arbeitsscheinwerfer

LED-Arbeitsscheinwerfer 6 Hochleistungs-LEDs
ARBSHNWERF-FZG-LED-12/24V

Art.-Nr. 081245 335

EAN 4048539250820

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Arbeitsscheinwerfer

Art.-Nr. 081245 335
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
  • Breiter Lichtkegel, intensive Ausleuchtung des Nahbereichs

  • Beständig gegenüber starken Vibrationen

  • Schwenkvorrichtung mit 6,5-mm-Bohrung für M6
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Oval

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Anzahl LED

6 STK

Lichtstrom

500 lm

Werkstoff Streuscheibe

Kunststoff

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

1,75 m

Leistung

7,2 W

Leistung zweite Wendel

7,9 W

Durchmesser

107 mm

Breite

137 mm

Höhe

107 mm

Tiefe

80 mm

Prüfzeichen

ADR

Schutzart IP

IP 67

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen