Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

LED Arbeitsscheinwerfer mit Handgriff

LED-Arbeitsscheinwerfer 12 LEDs mit Handgriff
ARBSHNWERF-FZG-12LED-HANDGRIFF

Art.-Nr. 9501008788
EAN 4065233100152

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • 12 LEDs

  • IP 67

  • Metallgehäuse mit Griff

  • Ein/Aus Schalter am Gehäuse

  • 2.400 Lumen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

12 / 24 V

Anzahl LED

12 STK

Werkstoff Streuscheibe

Kunststoff

Kabellänge

30 cm

Leistung

25 W

Breite

120 mm

Höhe

90 mm

Tiefe

49 mm

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen