LED-Baustellenlampe mit Anschlussklemme
LED-Baustellenlampe mit Anschlussklemme
FASSNG-BAUSTL-LED-9W-900LM-230V
Art.-Nr. 0978300105
EAN 4065233112513
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Einfaches bauprovisorium für jede Baustelle. Die LED-Baustellenlampe sorgt für schnelles Licht da sie bereits ein Leuchtmittel integriert hat. Einfach an der vorverdrahteten Anschlussklemme anschließen - fertig.
- Angenehmes, warmweißes Licht
- Lichtleistung: 806 Lumen, 9W
- Farbtemperatur: 4000K
- PVC-Anschlusskabel 2x0,5mm²
- Kabellänge 200mm
- Steckklemme (Push-In) mit Zugentlastung 0,5-2,5mm²
- Schutzart: IP44
Aufgrund des fix integrierten Leuchtmittels ist dieses vor Diebstahl geschützt.
Nicht für den Einbau in geschlossenen Leuchten geeignet.
Datenblätter(X)
Länge | 100 mm |
Nennstrom | 39 mA/AC |
Nennspannung | 230 V/AC |
Farbe | Grau |