LED-Flutlicht industriell

LED-Flutlicht industriell
FASASTRHL-LED-IP65-100W-4000K

Art.-Nr. 0976650117

EAN 4056807714684

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Flutlicht industriell

Art.-Nr. 0976650117
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
Für den Ersatz von konventionellen Fassadenstrahlern mit Metall-Halogenid-Lampen.
  • Gehäuse aus Aluminium, Frontscheibe aus gehärtetem Glas

  • Mit 0.7 m H07RN-F 3x1,0 mm2 Anschlusskabel

  • Lange Lebensdauer – Reduziert den Wartungsaufwand

  • Häufiges Ein- und Ausschalten hat keinen negativen Einfluss auf die Lampen

  • Mit Druckausgleichsventil

  • Made in Europe

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leistung

100 W

Lichtstrom

12160 lm

Farbtemperatur

4000 K

Ausstrahlungswinkel

115 Grad

Nennspannung

240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leuchtmitteltyp

LED

Anzahl LED

184 STK

Höhe

400 mm

Breite

328 mm

Tiefe

60 mm

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Temperaturbeständigkeit min.

-20 °C

Temperaturbeständigkeit max.

40 °C

Werkstoff

Aluminium/ Glas/ Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

4,650 kg

Schutzart IP

IP 65

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Kabellänge

70 cm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 40 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Nennspannung min.

220 V/AC

Nennspannung max.

240 V/AC

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen