LED-Leuchtenanschlussleitung EASYLUX WPS-RGB
LED-Leuchteanschlussleitung EASYLUX WPS-RGB
ANSHLLTG-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-SCHW
Art.-Nr. 0976520092
EAN 4099618278457
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Stromstärke max. | 5 A |
Anschlussart (primär) | Stecksystem WPS-RGB |
Anschlussart (sekundär) | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz, Blau |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |