LED-Lichtband FLB-24-49

LED-Lichtband FLB-24-49
LICHTBA-LED-(FLB-24-49)-EW-5M

Art.-Nr. 0976521340

EAN 4099618723551

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Lichtband FLB-24-49

Art.-Nr. 0976521340
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
Sorgt für eine homogene Ausleuchtung in Innenbereichen
  • Flexibel vergossenes LED-Band

  • Für diverse Beleuchtungszwecke im Innenbereich

  • Mit einstellbarer Lichtfarbe, welche sich mit den EASYLUX-Steuerungsmodulen einstellen lässt

  • Mit beidseitiger Anschlussleitung, so dass nach dem Kürzen des Bandes das Reststück ebenfalls noch verwendet werden kann

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

8 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Lichtfarbe

Einstellbares weiß (EW)

Farbtemperatur min./max.

2700-6500 K

Leuchtmitteltyp

SMD LED

Anzahl LED

1400 STK

Einsatzbereich

Universal-Beleuchtung

Lichtstrom

700 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Meter

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Länge

5000 mm

Breite

10 mm

Toleranz Breite (+/-)

0,2 mm

Höhe

10 mm

Länge Abschnitt

50 mm

Länge max.

5000 mm

Werkstoff

Kunststoff

Montageart

Zum Einlassen

Anschlussart

Stecksystem WPS-24

Kabellänge

2000 mm

Ausführung

Mit Anschlussleitung (beidseitig)

Energieeffizienzklasse

F

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Schutzart IP

IP 67

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
x 1 St.
LED-Verteilermodul EASYLUX 24 V

VERTMOD-EASYLUX-24V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 24 V
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-2

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-24

VERLLTG-EASYLUX-WPS-24-2000MM-SCHW

Passend für 24 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-24