LED-Lichtband FLB-24-58 RGB
LED-Lichtband FLB-24-58 RGB
LICHTBA-LED-(FLB-24-58)-RGB-5M
Art.-Nr. 0976521390
EAN 4099618763618
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Homogene Ausleuchtung, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtband alle 50 mm kürzbar
- Mit beidseitig angelöteter Anschlussleitung von 2.000 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 15 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | RGB |
Leuchtmitteltyp | COB LED |
Anzahl LED | 4200 STK |
Lichtstrom | 385 |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 10 mm |
Höhe | 2 mm |
Länge Abschnitt | 50 mm |
Länge max. | 5000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-RGB |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (beidseitig) |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!