LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V

LED-Seitenmarkierungsleuchte MAN/TG-A
SML-MAN-(KABEL-0,5M)-LED-24V

Art.-Nr. 081242 912

EAN 4045727057193

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V

Art.-Nr. 081242 912

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Für MAN /TGA
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Quadratisch

Leuchtmitteltyp

LED

Lichtfarbe

Orange

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

0,5 m

Nennspannung

24 V/DC

Funktionen

Seitenmarkierungslicht

Leistung

1 W

Länge

65 mm

Breite

65 mm

Höhe

29,8 mm

Prüfzeichen

ECE

Vergleichsnummer

81.25260.6105

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen