LED-Seitenmarkierungsleuchte Flatpoint II

LED-Seitenmarkierungsleuchte Flatpoint II
SML-FLATPOINT2-LED-SCHWARZ-45GRD-1,5M

Art.-Nr. 5233420205

EAN 4045989491032

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Seitenmarkierungsleuchte Flatpoint II

Art.-Nr. 5233420205
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
  • Leuchtscheibe beinhaltet nur mehr 1 Stk. LED als Leuchtmittel und ist gleichzeitig Ersatzteil

  • Direkte Kontaktierung des Kabels an der Elektronik

  • Elektronik inkl. Leuchtdiode komplett vergossen

  • Extrem lange Lebensdauer (IP 68 geprüft)

  • Befestigungsmaß: 85 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtfarbe

Rot/weiß

Nennspannung

24 V/DC

Nennspannung min./max.

24 / 24 V/DC

Leistung

1 W

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen