LED-Seitenmarkierungsleuchte Unipoint Orange
LED-Seitenmarkierungsleuchte Unipoint Orange
SML-UNIPOINT-LED-KBL-0,5M
Art.-Nr. 5233420916
EAN 4045989491018
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Lieferung inkl. 2 Gummitüllen, Tüllenmitter, Gleitring, Isolierhülse und Flachsteckhülsen
- Anschluss: Verschraubung rückseitig
Datenblätter(X)
![]() | |
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Orange |
Kabellänge | 0,5 m |
Nennspannung | 24 V/AC |
Nennspannung min./max. | 24 / 24 V/DC |
Leistung | 1 W |
Länge | 119 mm |
Breite | 44 mm |
Höhe | 18 mm |