LED-Seitenmarkierungsleuchte Unipoint Weiss
LED-Seitenmarkierungsleuchte Unipoint weiß
SML-UNIPOINT-(P/R)-KBL-WEISS-0,5M
Art.-Nr. 5233420616
EAN 4045989491162
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Leuchtscheibe beinhaltet nur 1 Stk. LED als Leuchtmittel
- Kabel kommt direkt aus Leuchte (ermöglicht extrem flachen Anbau)
- Befestigungslöcher wie bei allen Aspöck Seitenmarkierungsleuchten, 70 mm
- Extrem lange Lebensdauer durch mehrfache Umspritzung der LED (IP68 geprüft)
- Flexibler Spannungsbereich: Funktioniert bei einer Bordspannung von 21 - 30 Volt und einer Leistung von ca. 1 Watt
Datenblätter(X)
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Weiß |
Kabellänge | 0,5 m |
Nennspannung | 24 V/AC |
Nennspannung min./max. | 24 / 24 V/DC |
Leistung | 1 W |
Länge | 119 mm |
Breite | 44 mm |
Höhe | 18 mm |
Schutzart IP | IP 54 |