LED-Umriss-/Begrenzungsleuchte 24 V
LED-Umriss-/Begrenzungsleuchte, ADR-geprüft
LEUCHT-UMRISS-WNKLVSHR-LED-WEISS-24V
Art.-Nr. 081242 411
EAN 4038898803065
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Verbesserter Schutz gegen Wasser und Schmutz
durch ultraschallverschweißtes Gehäuse
Lichtaustritt: Weiß
Anschluss:
PG-Verschraubung rückseitig
ADR-geprüft
Schutzart IP68 (wasserdicht)
Datenblätter(X)
Einsetzbar bei Bordnetzen mit Voltage 24 V
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Kabelanschluss | Mit PG-Verschraubung |
Ausführung | Mit Aufbaugehäuse 33 mm |
Lichtfarbe | Weiß |
Leistung | 1,5 W |
Länge | 99,5 mm |
Breite | 34,5 mm |
Höhe | 45,3 mm |
Schutzart IP | IP 68 |