LED-Umriss-/Schlussleuchte Pro, 24 V

LED-Umriss-/Schlussleuchte PRO
LEUCHT-UMRISS-PRO-90GRD-HOTMELT-LED-ROT

Art.-Nr. 081242 450

EAN 4047376201040

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Umriss-/Schlussleuchte Pro, 24 V

Art.-Nr. 081242 450

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Universal
  • Kompakte Ausführung

  • 100 % wasserdicht durch HOTMELT-Kabelanschlussmethode
Hinweis

Die HOTMELT-Methode ist ein spezielles Verfahren, bei dem das Kabel mit dem Lampengehäuse thermisch verbunden wird, um wasserdichte Abdichtung und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Kabelanschluss

90°-HOTMELT-Anschluss

Prüfzeichen

ADR, ECE

Lichtfarbe

Rot

Kabellänge

0,5 m

Leistung

0,8 W

Länge

95 mm

Breite

31 mm

Schutzart IP

IP 68

Lochabstand

70 mm

Leuchtmitteltyp

LED

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

STOSVERB-SHRMPFSCHL-ROT-(0,5-1,5QMM)

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-2X0,75QMM

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m