LED-Unterbauleuchte EHW 13
LED-Aufbauleuchte EHW 13 quadratisch
LEUCHT-LED-EHW13-QUADR-LD2-EW
Art.-Nr. 0976521070
EAN 4099618770777
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Kein UV-Anteil im Licht
- Gehäuse für Schraubbefestigung
- Dimmbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Restaurants, Schaufenster, Büros, Vitrinen, Museen und Ausstellungen
![]() | |
Typbezeichnung | EHW-13 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V/DC |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Aluminiumfarben, Edelstahlfarben |
Leistung | 2 W |
Anzahl LED | 50 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min. | 3000 K |
Farbtemperatur max. | 6000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 64 mm |
Breite | 64 mm |
Höhe | 9 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD2, Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 176 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Unterbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!