LED-Unterbauleuchte UBL-12-5 zum Anschrauben
LED-Unterbauleuchte UBL-12-5
LEUCHT-LED-UBL-12-5-EW-EDSTF
Art.-Nr. 0976521055
EAN 4099618770623
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Die Keilförmige Unterbauleuchte aus Aluminum eignet sich vor allem für die Montage an Küchen-oberschränken zur Beleuchtung der Küchenarbeitsplatte
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V/DC |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Edelstahlfarben |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 1,8 W |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 96 mm |
Breite | 62 mm |
Höhe | 26 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A, Stecksystem WPS-12 |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 90 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Unterbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!