LED-Warnleuchte rot-weiß
LED-Warnleuchte rot-weiß
LEUCHT-BAUSTELLE-LED-ROT/WEISS
Art.-Nr. 0827830003
EAN 4062856568987
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige Leuchtdiode mit unbegrenzter Lebensdauer
- Außergewöhnlich lange Einsatzzeiten durch reduzierten Batterieverbrauch
- Sehr große Lichtstärke
- Mit Dämmerungsautomatik
- Leuchtenkopf mit 180 mm Durchmesser
- Mit Aufhängeöse und fest montiertem Halter (auch für Absperrschranken)
- Die Leuchte muss beim Batteriewechsel nicht vom Rohr bzw. Halter abgenommen werden
- Für zwei Blockbatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebsstunden ca.:
2x7Ah: 3000h Blinklicht / 770h Dauerlicht
1x50Ah: 7200h Blinklicht / 1800h Dauerlicht
Datenblätter(X)
Leuchtenkopfdurchmesser | 180 mm |
Schutzart IP | IP 56 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!