LED-Warnlichtbalken 22 x 4 LED

LED-Warnlichtbalken 22 x 4 LED
WARNLICHTBALKEN-22X4LED-12/24V-125CM

Art.-Nr. 081242 182

EAN 4058794462388

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Warnlichtbalken 22 x 4 LED

Art.-Nr. 081242 182
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
Kompakter, leistungsstarker LED-Warnlichtbalken 1250mm
  • Mit 32 verschiedenen Blitzmustern

  • Wird über eine Kontrolleinheit im Fahrzeug bedient

  • Inkl. Halterungssatz für eine stabile Befestigung

  • ECE R65 und R10 Zulassung
Hinweis

Für den Strassenverkehr zugelassen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl LED

88 STK

Leistung

96 W

Nennspannung min./max.

10 / 30 V/DC

Schutzart IP

IP 67

Prüfzeichen

CE, ECE-R10

Länge x Breite x Höhe

1236 x 112 x 44 mm

Produktgewicht (per Stück)

8,100 kg

Ausführung

Schraubhalterung

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Werkstoff Streuscheibe

Kunststoff

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

5 m

Farbe

Bernstein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen