LED çalışma lambası 34 watt Basic
LED çalışma lambası 34 watt Basic
Ürün no. 0981180320
EAN 4056807797892
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | 1 soket (maks. 3 kW) |
Işık akısı | 2700 lm |
Lamba ışık akısı | 2700 lm |
Renk sıcaklığı | 5000 K |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Darbe direnci | IK08 |
Kablo tipi | H07RN-F3G1,5 mm² |
Elektrik fişi uzunluğu | 5 m |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama |
Min./maks. nominal voltaj | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Römork bağlantısı | 1 güvenlik tapası, 16 A |
Özgül güç | 34 W |