LED çalışma lambası 6 yüksek performanslı LED
LED çalışma lambası 6 yüksek performanslı LED
Ürün no. 081245 335
EAN 4048539250820
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şekil | Oval |
Lamba tipi | LED |
Min./maks. nominal voltaj | 12 / 24 V/DC |
LED sayısı | 6 ADET |
Işık akısı | 500 lm |
Far camı malzemesi | Plastik |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Kablo uzunluğu | 1,75 m |
Özgül güç | 7,2 W |
İkinci spiral bobin gücü | 7,9 W |
Çap | 107 mm |
Genişlik | 137 mm |
Yükseklik | 107 mm |
Derinlik | 80 mm |
Onay işareti | ADR |
IP koruma sınıfı | IP 67 |