LED çevre lambası, 60° lamba kolu ile
LED çevre lambası, 60° lamba kolu ile
Ürün no. 081242 203
EAN 4045989213184
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Onay işareti | ADR, ECE |
Tasarım | 60° lamba kolu |
Işık rengi | Kırmızı / beyaz |
Kablo uzunluğu | 1,75 m |
Özgül güç | 0,85 W |
Yükseklik | 203 mm |
IP koruma sınıfı | IP 68 |
Lamba tipi | LED |
Muhafaza malzemesi | Kauçuk |
Muhafaza rengi | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!