LED çevre lambası, 90° lamba kolu ile, PUR
LED çevre lambası, 90° lamba kolu ile, PUR
Ürün no. 081242 301
EAN 4053479076546
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Onay işareti | ADR, ECE |
Tasarım | 90° lamba kolu |
Işık rengi | Kırmızı / beyaz |
Kablo uzunluğu | 1,75 m |
Özgül güç | 0,85 W |
Uzunluk | 182 mm |
Genişlik | 46,2 mm |
Yükseklik | 159 mm |
IP koruma sınıfı | IP 68 |
Lamba tipi | LED |
Muhafaza malzemesi | Kauçuk |
Muhafaza rengi | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!