LED çevre lambası/arka lamba, ADR testinden geçmiş

LED çevre lambası/arka lamba, ADR testinden geçmiş

Ürün no. 081242 411

EAN 4038898803065

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED çevre lambası/arka lamba, ADR testinden geçmiş

Ürün no. 081242 411

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

24 V/DC

Kablo konnektörü

PG bağlantısı ile

Tasarım

33 mm montaj muhafazası ile

Işık rengi

Beyaz

Özgül güç

1,5 W

Uzunluk

99,5 mm

Genişlik

34,5 mm

Yükseklik

45,3 mm

IP koruma sınıfı

IP 68

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler