LED çevre lambası/arka lamba PRO

LED çevre lambası/arka lamba PRO

Ürün no. 081242 451

EAN 4047376201057

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED çevre lambası/arka lamba PRO

Ürün no. 081242 451

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

24 V/DC

Kablo konnektörü

90° HOTMELT bağlantısı

Onay işareti

ADR, ECE

Işık rengi

Beyaz

Kablo uzunluğu

0,5 m

Özgül güç

0,8 W

Uzunluk

95 mm

Genişlik

31 mm

IP koruma sınıfı

IP 68

Delik mesafesi

70 mm

Lamba tipi

LED

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Makaronlu sıkıştırmalı kablo klemensi

ISIT.SIKIŞT.NEM.DAY.KAB.BİRL.(Y05555101)

Toz ve nem geçirmez bağlantılar
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Araç kablosu FLRYY, yuvarlak kablo

VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-2X0,75SMM

Vehicle connection cable (sheathed cable) for low-voltage applications in trailers, trucks and other similar vehicles
x 50 m