LED çevre lambası, esnek montaj tabanı ile
LED çevre lambası, esnek montaj tabanı ile
Ürün no. 081242 322
EAN 4047376200890
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. nominal voltaj | 12 / 24 V/DC |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Onay işareti | ADR, ECE |
Tasarım | Esnek bağlantı muhafazası |
Işık rengi | Kırmızı/beyaz/sarı |
Kablo uzunluğu | 1,75 m |
Özgül güç | 4 W |
Uzunluk | 100 mm |
Yükseklik | 67 mm |
Lamba tipi | LED |
Muhafaza rengi | Siyah |