LED çevre lambası, esnek montaj tabanı ile PUR

LED çevre lambası, esnek montaj tabanı ile PUR

Ürün no. 081242 402

EAN 4038898803096

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED çevre lambası, esnek montaj tabanı ile PUR

Ürün no. 081242 402

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

24 V/DC

Kablo konnektörü

Kablolu

Onay işareti

ADR, ECE

Tasarım

Esnek bağlantı muhafazası

Işık rengi

Kırmızı / beyaz

Kablo uzunluğu

1,75 m

Özgül güç

0,85 W

Uzunluk

100 mm

Genişlik

41 mm

Yükseklik

59 mm

IP koruma sınıfı

IP 68

Lamba tipi

LED

Muhafaza malzemesi

Kauçuk

Muhafaza rengi

Siyah

Bu ürün için yedek parçalar:
Mercek ünitesi LED

LGHTDISC-F.CNTRLGHTTR-LED

x 2 ad.